• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kragarm einzeln, Tiefe A: 400mm

Artikel-Nr.: 991720 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Kragarm Tragfähigkeit: 400

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kragarm Tragfähigkeit 400 kg
Tiefe 400 mm
Abrollsicherung Höhe 50 mm
Tragfähigkeit 400 kg
Profil Typ IPE
Abrollsicherung Ausführung angeschweißt
Produktart Kragarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715
Hersteller/verantwortliche Person RR Fischer GmbH, Otto-Hahn-Straße 2, 50169 KERPEN, Deutschland, www.rr-fischer.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschraubte Kragarme IPE-Profil mit angeschweißter Abrollsicherung (Höhe 50 mm).

Passend für:

Kragarmregal Nr. 991711991718.

Lackierung:

RAL 2004 reinorange lackiert.