• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollblech-Seitenwand, Höhe 3000 mm, Tiefe: 600mm

Artikel-Nr.: 990624 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung verzinkt
Material Stahlblech
Höhe 3’000 mm
Tiefe 600 mm
Kundenmontage ja
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
geeignet für Regal
Produktart Verkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990624 600
EAN / GTIN 4004514249357
Herstellernummer 22740-3
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

Verzinktes Stahlblech, Seitenwände überlagern sich an den Stoßkanten.
Bestehend aus 3× 1050 mm hohe Seitenwänden.

Passend für:

Fachboden-Regale Nr. 990500990554, sowie Schrägboden-Regale Nr. 990600990602.

Lieferumfang:

Inklusive Schrauben/Muttern zur Befestigung.