Tele lemez oldalfal 600 mm

Cikkszám: 990624 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyag: horganyzott

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Magasság 3 000 mm
Szélesség 600 mm
Közfal beépítése lehetséges nem
Tartalom 3×1050 mm magasság
Polclapos beakasztható polchoz igen
Döntött polclapos polchoz igen
Polc magassághoz 3 000 mm
Polc mélységhez 600 mm
Felhasználási terület Polc
Oldalfal felépítés három darabos
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Szerelés szükséges igen
Termék fajtája Oldalfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 990624 600
EAN / GTIN 4004514249357
Gyártó száma 22740-3

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemez, az oldalfalak az illesztésekénél átfedik egymást.
Tartalmaz 3× 1050 mm magas oldalfalat.

Alkalmazható:

990500990554 sz. polcok és 990600990602 sz. döntött polclapos polcok.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok / anyák.