{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Fachboden; Säulenrahmen | |
| Beschichtung | verzinkt; pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Säulenrahmen | |
| Anzahl Fachboden | 8 | |
| Höhe Fachboden | 25 mm | |
| Rahmenprofil | Rechteck-Profil 50×25×1,25 | |
| Anzahl Profilrahmen | 2 | |
| Material | Stahlblech; Stahlblech | |
| Farbe | grau; silber | |
| Produktart | Fachbodenregal | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Breite Fach | 1 000 mm | |
| Fachlast max. | 100 kg | |
| Feldlast max. | 800 kg | |
| Lieferung | komplett in Einzelteilen | |
| Montageausführung | Stecksystem | |
| Regalzugriff | beidseitig | |
| Regal-Aufbau | Grundregal | |
| Außenmaß Breite | 1 050 mm | |
| Außenmaß Tiefe | 400 mm | |
| Außenmaß Höhe | 2 000 mm |
| Artikelnummer | 990324 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070607 | |
| Herstellernummer | 990324 2000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |