• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckfachboden mit 4 Trägern und 4 Keilen, passend für Regalanschluss Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990080 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Regalanschluss Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 230
  • Fachboden Stärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 230 kg
Fachboden Stärke 30 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Breite 400 mm
Fachboden Tiefe 400 mm
passend für Regalanschluss Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Herstellernummer 990080 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.