• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen, Tiefe: 400mm

Artikel-Nr.: 990060 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
630 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Stärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 30 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 400 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Tragfähigkeit ohne Verstärkungsrippe 180 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 1 Verstärkungsrippe Nr. 990180 240 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 2 Verstärkungsrippen Nr. 990180 300 kg
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990060 400
EAN / GTIN 4045197517975
Herstellernummer 990060 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.