• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweck-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990015 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180
  • Höhenverstellung im Raster: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 180 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Regalhöhe 2.000 mm
Regaltiefe 500 mm
Aufbaumaß Anbauregal Höhe 2.004 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.031 mm
Fachboden Breite 1.000 mm
Fachboden Tiefe 500 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 950 mm
Anzahl Fachboden 5
Anzahl Regalständer 2
maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand 1.375 kg - 5.500 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Steckmontage ja
Fachboden Befestigungsart Kegelstifte
Kundenmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990015 2000
EAN / GTIN 4045197518217
Herstellernummer 990015 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.
Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 − 5500 kg.

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter − beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

Lackierung:

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.