• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Monierzange hochübersetzt schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 99 10 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99 10 250
EAN / GTIN 4003773071396
Herstellernummer 99 10 250
L-Nummer L70010 1397

Beschreibung

Beschreibung:

  • 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
  • auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
  • zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
  • Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
  • hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
  • Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm
  • Schneidenlänge mm: 23,0mm 25,0mm
  • schwarz atramentiert
  • poliert
  • Schneide mit Facette