• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 99 00 200
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
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 99 00 200
EAN / GTIN 4003773014393
Herstellernummer 99 00 200
L-Nummer L70010 830
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm
  • Schneidenlänge mm: 21,0mm
  • schwarz atramentiert
  • poliert
  • Schneide mit Facette