Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cleaningpoint leer, Typ: M

Artikel-Nr.: 987101 M

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987101 M
Herstellernummer 987101 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Mittelwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
4 Lenkrollen (⌀ 100 mm) mit Feststellbremse und 2 große Schiebegriffe mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.