Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Punto limpio vacío, Tipo: M

Número de artículo: 987101 M

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 987101 M
Número del fabricante 987101 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de chapa de acero, a prueba de torsión. Pared intermedia con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
4 ruedas orientables (⌀ 100 mm) con freno de bloqueo y 2 tiradores deslizantes grandes con recubrimiento de Haptoprene® proporcionan un buen apoyo y un manejo seguro.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.