• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 19 mm

Artikel-Nr.: 985S-19

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 985S-19
EAN / GTIN 4000896211982
Herstellernummer 985S-19
L-Nummer L60140 4746
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Verschraubungen an Nkw und Pkw z.B. an Fahrwerk, Bremsanlagen (Bremsträgern), Motoren und Stoßdämpfern
  • Antrieb wahlweise mit
    Innenvierkant 12,5 mm = 12″ oder
    Außensechskant 24 mm,
  • Optional mit Adapter HAZET 1003S-1
  • Kurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
  • Länge l1: 13 mm
  • Für Maschinenbetätigung