Udarowy klucz nasadowy trzpieniowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 19 mm

Nr art.: 985S-19
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
Numer artykułu 985S-19
EAN / GTIN 4000896211982
Numer producenta 985S-19
Numer L L60140 4746
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For screw connections on commercial vehicles and cars, e.g. on chassis, brake system (brake carriers), engines and shock absorbers
  • Drive optionally with
    Inside square 12.5 mm = 12″ or
    Outside hexagon 24 mm,
  • Optionally with adapter HAZET 1003S-1
  • Short design
  • With borehole for locking pin or safety spring and grove for O-ring
  • Surface: phosphatized, oiled
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 19 mm
  • Dimensions / length: 45 mm
  • Length l1: 13 mm
  • For impact operation