• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 320 mm

Artikel-Nr.: 98 25 04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe rot
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung ja
Prüfspannung min. 0
Prüfspannung max. 1 000
Länge Klinge 200 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 120 mm
Abrollschutz ja
Durchmesser Klinge 10 mm
Produktart Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche brüniert; verchromt
Länge gesamt 320 mm
Antrieb Griff
Abtrieb für Pozidriv (PZ)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 25 04
EAN / GTIN 4003773062387
Herstellernummer 98 25 04
L-Nummer L70010 1303
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
  • rollhemmende Griffform

Merkmal:

  • Größe: PZ4
  • Klingenlänge: 200mm
  • Grifflänge: 120mm
  • Klingen-Ø: 10,0mm
  • unisolierte Klingenlänge: 18mm
  • VDE-geprüft: ja
  • brüniert
  • isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft

Norm:

IEC 60900