• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher für Innensechskantschrauben mit T-Griff 120 mm

Artikel-Nr.: 98 14 08
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 14 08
EAN / GTIN 4003773020455
Herstellernummer 98 14 08
L-Nummer L70010 214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher für Innensechskantschrauben
  • Quergrifflänge: 90,0mm
  • Schlüsselweite S: 8,0mm
  • unisolierte Klingenlänge ± 2: 11,0mm

Norm:

IEC 60900