Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Tool24 Locker – Mastersystem DE, Typ: 300/14

Artikel-Nr.: 979300 300/14

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil gesamter Artikel
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fronten
Serie Tool24 Locker
Herstellerbezeichnung Tool24 Locker
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag rechts und links
Tür-Fronten geschlossen
Türgriff-Form Grifffleiste
Schrankbelüftung nein
Farbauswahl Freie Auswahl
mit Lochwand-Raster ja
Loch-Form quadratisch
Loch-Breite 9 mm
Loch-Höhe 9 mm
Loch-Abstand 37 mm
Hoffmann Lochwand-Raster ja
Unterbau Ausführung Sockel geschlossen
mit Display ja
Displaydiagonale 22 Zoll
Touchdisplay ja
Sprache Deutsch
mit eigenem Ein-Aus-Schalter nein
Produktart Warenausgabesystem
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 200 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 800 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 1 965 mm
Korpus Breite Br 800 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 1 965 mm
Eingebaute Beleuchtung ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Herstellernummer 979300 300/14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur Gewährleistung einer gesicherten und vollständig dokumentierten Einzelentnahme. Die Fachgrößen erlauben die Einlagerung größerer Artikel und sind für das Laden von Akkus vorbereitet. Eine serienmäßige LED-Innenbeleuchtung erleichtert sowohl die Erkennung der automatisch öffnenden Fächer in dunklen Umgebungen als auch die Entnahme selbst. Die LED-Leiste entlang der Fächer unterstützt ebenfalls den Entnahme- und Befüllvorgang.
Beidseitig verbaute Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchmonitors bei Mastervarianten. Ebenso können GARANT easyFix Haken und Halter sowie alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Katalog angebracht werden.
Das Mastersystem kann mit zusätzlichen Erweiterungssystemen beliebiger Tool24 Hardwarevarianten erweitert und kombiniert werden.
Dieser Artikel ist kompatibel mit den Hoffmann Group Connected Software-Lösungen.
Mit diesem Artikel erwerben Sie einen Baustein für Ihre digital vernetzte Fertigung. Produktivitätssteigerungen sind im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Softwaremodul möglich.
Einzelausgabesystem für mittelgroße Artikel.

Verwendung:

Automatisches Einzelausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung auch sperriger Artikel, wie z.B. größere PSA, Elektro- und Handwerkzeuge oder unsere Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX®.

Einsatzdaten:

Versorgungsspannung: 110 – 230 V AC
Frequenz: 50 – 60 Hz
Vollstromlast: 1 A
Max. Kurzschlussstrom: 0,0010 kA (1 A)
Anzahl Phasen: 1
Leistungsaufnahme: 230 W

Bestückung:

Anzahl Fächer × Höhe in mm: 12 × 220; 2 × 300

Lieferumfang:

Mastersystem DE mit Touchscreen 22 Zoll, Barcodescanner, PC inklusive Softwarepaket Basic.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sämtliche Fächer sind für die Durchführung einer Stromversorgung über den Technikschacht vorbereitet. Der Anschluss individueller Ladevorrichtungen ist durch den Kunden umzusetzen. Die Gewichtsangaben in den technischen Daten verstehen sich für Schränke des Erweiterungssystems, also ohne PC und Bildschirm.
Fächer mit Sichtfenster, individuelle Farben und Abmessungen (Fachgrößen, Schrankbreiten und -tiefen) sind möglich.
Bitte sprechen Sie Ihren Fachberater an!

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Warenausgabesystem mit Zugriffsschutz für Personen mit Berechtigung zur Entnahme, Einlagerung und Verwaltung von Artikeln.
  • Barcodescanner zum Scannen von Artikeln.
  • Verwaltung, Befüll- und Entnahmesteuerung über Touch-Monitor (Mastersystem).
  • Artikel nur in sauberem, gereinigtem Zustand einlagern.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine Behältnisse mit Flüssigkeiten und Gasen sowie Stoffen, welche unter die Gefahrengutklassifikation fallen, einlagern.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Verbaute LED-Beleuchtung nicht austauschen.