• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zeichnungshalter zur Wandbefestigung, Typ: A1

Artikel-Nr.: 974840 A1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 28 mm
Breite 1.026 mm
Nutzbreite 962 mm
Anzahl Magnete 3
maximal geeignet für Papierformat A1
Produktart Zeichnungshalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974840 A1
EAN / GTIN 4062406198138
Herstellernummer 974840 A1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter aus Aluminium mit Kunststoff-Komponenten zur Wandbefestigung.

Lieferumfang:

Inklusive Magnet-Clips Nr. 974880 Gr. 1 und Befestigungsmaterial.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zeichnungshalter zur Aufnahme von klein- und großformatigen Papieren wie Pläne oder technische Zeichnungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.