Starter-Set für Flipchart, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974547 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Magnet-⌀ 30 mm
minimale Strichstärke 2 mm
maximale Strichstärke 10 mm
Anzahl Papierblätter 100
Anzahl Marker 2
Anzahl Magnete 4
Set-Inhalt 11-teilig
Ausführung Schreibspitze Keilspitze
Schreibfarbe schwarz; rot
Produktart Flipchart Starter-Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974547 1
EAN / GTIN 4013695059082
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Flipchart Starter-Set. Der Papierbestandteil dieses Produktes ist FSC® MIX-zertifiziert.

Inhalt:

5 × Flipchartpapier, gerollt (5 Blöcke jeweils 20 Blatt).
1 × Flipchartmarker Jumbo, schwarz (Keilspitze, Strichstärke 2 – 10 mm).
1 × Flipchartmarker Jumbo, rot (Keilspitze, Strichstärke 2 – 10 mm).
4 × Magnete grau (⌀ 30 × 8 mm).