{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung Höhenverstellung | mechanisch | |
| Plattenstärke | 25 mm | |
| Höhenverstellbereich | 680 mm - 820 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 1.200 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 1.200 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
| Produktart | Bürotisch |
| Artikelnummer | 974051 1L | |
| Herstellernummer | 974051 1L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |