• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürotisch, Breite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974042 1600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung Höhenverstellung: mechanisch
  • Plattenstärke: 25
  • Farbauswahl: Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Höhenverstellung mechanisch
Plattenstärke 25 mm
Farbauswahl Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Höhenverstellbereich 680 mm - 820 mm
Breite 1.600 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 25 mm
Plattenform Rechteck
Produktart Bürotisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Herstellernummer T10018
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser Höhenverstellung (Verstellbereich 680 − 820 mm). Stabiles Untergestell mit Querzarge.
Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.
Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.