{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
| Plattenstärke | 25 mm | |
| Farbauswahl | Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Höhenverstellbereich | 650 mm - 1.300 mm | |
| Breite | 1.600 mm | |
| Tiefe | 800 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
| maximale Tragkraft | 70 kg | |
| Ausführung | elektrisch höhenverstellbar | |
| Gewicht | 60 kg | |
| Produktart | Bürotisch |
| Artikelnummer | 974024 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002050778 | |
| Herstellernummer | T60018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |