• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Kunstleder, mit Rollen, niedrig, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 972680 BLACK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung mit Rollen
Sitzbreite 460 mm
Sitztiefe 470 mm
Rückenlehne Höhe 580 mm
Höhenverstellung Bereich 450 mm - 630 mm
Farbe Sitzmaterial schwarz
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972680 BLACK
EAN / GTIN 4016849625706
Herstellernummer JCN7150100
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Sitz und Rückenlehne aus leitfähigem ESD-Kunstlederbezug, komfortabel und weich. Abwaschbar und pflegeleicht. Rückenlehne mit leitfähiger Kunststoffschale. Fußkreuz aus poliertem Aluminium.
Durchgängig leitfähige Verbindung vom Polster zu den ESD-Rollen/-Gleitern. Ergonomisches Komfortpolster mit Lendenwirbelstützen und praktischen Schiebegriffen.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.