• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel mit Scharnier für ESD-Euronormbehälter, Typ: ENBC32

Artikel-Nr.: 972355 ENBC32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 300 mm
Tiefe 200 mm
Produktart Deckel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972355 ENBC32
EAN / GTIN 8055520006355
Herstellernummer NBC32MC - 139901320197
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 972350.