• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Euronormbehälter, Typ: ENB5

Artikel-Nr.: 972350 ENB5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 120 mm
Breite 300 mm
Tiefe 200 mm
Griff-Form Muschelgriff
Produktart Euronormbehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972350 ENB5
EAN / GTIN 8055520105058
Herstellernummer NB5MC - 139105110197
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, stapelbarer Transportbehälter aus wiederverwertbarem, elektrisch leitfähigem Kunststoff. Die Grundstruktur der Kunststoffbehälter ist eine Rahmenkonstruktion auf der Basis von zwei Grundmaßen. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine ausgesprochen gute Formstabilität.