• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knotenblech, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972195 1
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 180 mm
Breite 205 mm
Tiefe 40 mm
Produktart Knotenblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Herstellernummer 972195 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Knotenblech aus Stahlblech gekantet. Zur Versteifung der Werkbank.

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fußteile.

Lieferumfang:

Knotenbleche, paarweise für ein Fußteil passend. Inklusive Schrauben zur Befestigung an Fußteil und Arbeitsplatte.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

An den Fußteilen sind die Bohrungen zur Befestigung des Knotenblechs bereits vorhanden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.