{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Einsatz; Fachboden | |
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Stahlblechboden | |
| Material | Kunststoff; Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Breite | 1 500 mm | |
| Tiefenverstellbar | ja | |
| Höhe | 80 mm | |
| Neigungswinkel | 120 Grad; 90 Grad | |
| Ausführung | Abkantungen; Bügel | |
| Achsabstand A | 60 mm | |
| für Werkzeugschaft | HSK40 | |
| Anzahl Werkzeugaufnahmen | 33 St. | |
| Tragfähigkeit max. | 25 kg; 50 kg | |
| Produktart | CNC-Ablageboden | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 970665 HSK40 | |
| EAN / GTIN | 4045197489265 | |
| Herstellernummer | 970665 HSK40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |