• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Ablageboden, Breite 1500 mm, für Werkzeugschäfte: C8

Artikel-Nr.: 970665 C8
Preis pro 1 Stück (127,00 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
beschriebenes Teil Einsatz; Fachboden
Materialstärke 1,5 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Stahlblechboden
Material Kunststoff; Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben
Breite 1 500 mm
Tiefenverstellbar ja
Höhe 80 mm
Neigungswinkel 120 Grad; 90 Grad
Ausführung Abkantungen; Bügel
Achsabstand A 110 mm
für Werkzeugschaft C8
Anzahl Werkzeugaufnahmen 9 St.
Tragfähigkeit max. 25 kg; 50 kg
Produktart CNC-Ablageboden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970665 C8
EAN / GTIN 4062406163334
Herstellernummer 970665 C8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblechboden mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Vorderseite mit Vierkant-Unterzug zur Stabilisierung. Verstellbereich in der Tiefe 130 mm. Arretierung waagrecht 90° und schräg 120° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in Trägersäulen (Gruppe 92), CNC-Regal Nr. 970680, und Materialwagen Nr. 918590 Gr. 1000 (Gruppe 91).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Tragfähigkeit in Trägersäulen 25 kg;
Tragfähigkeit in CNC-Regal und Materialwagen 50 kg.