Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ablageplatte Multiplex mit Haltewinkeln

Artikel-Nr.: 970120

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Plattenstärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 30 mm
Höhe 50 mm
Breite 627 mm
Tiefe 460 mm
Einsatzbereich CNC-Transportwagen
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970120
Herstellernummer 970120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

30 mm Multiplex Arbeitsplatte.

Verwendung:

Zur individuellen Gestaltung des Wagens.
Befestigung am Transportwagen Nr. 970000 mittels mitgelieferter Haltewinkel, Blindmuttern und Schrauben.

Passend für:

Transportwagen Nr. 970000.