Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Transportwagen ohne Werkzeugträger

Artikel-Nr.: 970000

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970000
Herstellernummer 970000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schiebegriff und je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (⌀ 125 mm, PU-Laufflächen), feststellbar. Seitenwände im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von bis zu 3 Werkzeugträgern Nr. 970200 bzw. neue Nr. 970130 in 1 Ebene.
Beim Einbau Neigungswinkel 0° / 20° / 45° frei wählbar.
Oben mit 2 Ablagewannen (ca. 500×40 mm) mit Riffelgummieinlagen. Die Raster-Lochung passt auch für Haken und Halter der Gruppe 96.

Verwendung:

Für Bestückung mit Werkzeugträgern, Ablageplatte, Bodenwanne und Trägerschiene Nr. 970120970130.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.