• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sortimentsboxen mit Twin-Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 97 99 908
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 99 908
EAN / GTIN 4003773082477
Herstellernummer 97 99 908
L-Nummer L70010 1831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
  • Handliche, durchsichtige Streudose
  • Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
  • Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
  • Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm
  • je 50 AEH für 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm²

Lieferumfang:

  • 50 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen grau 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18)
  • 50 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen rot 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17)
  • 50 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen schwarz 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15)
  • 50 x KNIPEX Twin-Aderendhülsen blau 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13)