• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsen, unisoliert je 200 Stück

Artikel-Nr.: 97 99 393
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Aderendhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 99 393
EAN / GTIN 4003773076735
Herstellernummer 97 99 393
L-Nummer L70010 1699
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkstoff: E-Cu
  • Oberfläche galvanisch verzinnt
  • Mindestschichtdicke 3µm
  • Nenngröße: 1,5 mm²
  • Inhalt: 200 Stück
  • unisoliert