• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange für Miniaturstecker Parallelcrimp für Stecker der Serie Mini-Fit™ von Molex LLC mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 190 mm

Artikel-Nr.: 97 54 25
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 54 25
EAN / GTIN 4003773079859
Herstellernummer 97 54 25
L-Nummer L70010 1543

Beschreibung

Beschreibung:

  • parallele Crimpbackenführung, um den besonders hohen Anforderungen kleiner Verbinder gerecht zu werden
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Crimpzangen für andere Miniaturstecker wie z. B. HD 22
  • Modu IV
  • Micro Timer
  • ... auf Anfrage
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: Zum Vercrimpen von Steckern der Serie Micro-Fit™ von Molex LLC
  • Anzahl der Nester: 3
  • AWG: 30 - 26 / 24 - 22 / 20
  • brüniert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen