Techniker-Schraubstock mit Spannblock und Klemmbügel, Backenbreite: 50mm

Artikel-Nr.: 967610 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 50 mm
Spannweite 75 mm
Spanntiefe 35 mm
Klemmbereich 0 mm - 80 mm
Drehbereich Kugelgelenk 360 Grad
Schwenkbereich Kugelgelenk 90 Grad
wechselbare Backen ja
mit Spannblock ja
Klemmbügel inklusive ja
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967610 50
EAN / GTIN 2050001741387
Herstellernummer 20-10
Hersteller/verantwortliche Person Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italien, www.fza-morsificio.com

Beschreibung

Ausführung:

Mittels Kugelgelenk ist das Oberteil in die jeweils günstigste Arbeitsstellung dreh- bzw. schwenkbar und durch Spannhebel festzuklemmen. Der Schraubstock ist zusätzlich in Stufen zu je bis 360° drehbar; dadurch Verwendung als Tiefspanner möglich. Schraubstock und Klemmbügel bzw. Anschraubplatte aus Leichtmetall-Legierung, hammerschlaglackiert. Verdeckte Stahl-Gewindespindel, Backen nach vorne öffnend.
Mit Alu-Blockbacken zum Spannen unterschiedlichster Werkstückformen.