Klapp- und Höhenverstellgerät mit Schraubstock, Schraubstock-Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967565 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schraubstock-Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich 132 mm
Höhe eingefahren 296 mm
Gewicht 21 kg
Produktart Höhenverstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Herstellernummer 967565 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile und hochfeste Schmiedeteil-/ Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.
Sicherheitsfunktion: Schraubstock kann nur in der richtigen Stellung nach unten geklappt werden (wenn der Fixierbolzen in der Kerbe am Liftrohr eingerastet ist).

Vorteil:

  • Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden.
  • Freie Arbeitsfläche durch Wegklappen unter die Arbeitsplatte.
  • Durch den Einbau in ein verschließbares Gehäuse mit Tür kann das Klapp- und Höhenverstellgerät diebstahlsicher aufbewahrt werden (Gehäuse auf Anfrage).

Verwendung:

Zur zentimetergenauen Anpassung des Schraubstocks an die ergonomisch ideale Arbeitshöhe.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage unter der Arbeitsplatte.
Schraubstock Nr. 967100 Gr. 100.

Lackierung:

Silbergrau

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Vorrichtung zur Aufnahme eines Schraubstocks.
  • Bei Nichtgebrauch kann Schraubstock unter Arbeitsplatte geklappt werden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.