Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ mit wechselbaren Backen, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 967360 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heuer Front
Backenbreite 120 mm
Spannweite 150 mm
Spanntiefe 65 mm
Rohrspannbacken spannen Rohre mit Außen-⌀ 16 mm - 55 mm
wechselbare Backen nein
Öffnungsrichtung nach vorne öffnend
Material Stahl gesenkgeschmiedet
Gewicht 9 kg
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Herstellernummer 101 120

Beschreibung

Ausführung:

Ganz aus Stahl geschmiedet − garantiert unzerbrechlich.
Nach vorne öffnend.
Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken unter den normalen Backen. Kräftige, voll verzinkte Spindel mit zweigängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen und Schließen der Backen. Verzinkter Spindelschlüssel mit Sicherungsringen aus Stahl. Spindel und Führungsbahnen gegen Verschmutzung geschützt. Nachstellbare, beidseitige Prismenführung.
Mit verstärktem Ambossansatz für Richt- und Staucharbeiten.
Eingesetzte Spannbacken, oberflächengehärtet und verzinkt. Eine Seite geriffelt, eine Seite glatt. Wendbar und austauschbar.
Mit Spindelschlüsselarretierung am Spindelkopf.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben zur Montage auf die Arbeitsplatte.

Lackierung:

Hammerschlag blau, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passendes Höhenverstellgerät siehe Nr. 967540.