• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Drehplatte für Schraubstock LEINEN-JUNIOR, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967070 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Schraubstock mit Backenbreite 100 mm
Produktart Drehplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Herstellernummer LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Beschreibung

Ausführung:

Guss-Drehplatte für Parallel-Schraubstock LEINEN JUNIOR Nr. 967070. Schraubstock lässt sich mit Drehplatte um 360° drehen und per Klemmmechanismus in jeder Stellung arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau.