{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,49 m | |
| Anzahl Leiterteile | 2 | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufen-Anzahl je Leiterteil | 5 | |
| Stufen-Tiefe | 80 mm | |
| Stufen-Abstand | 216 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 2,55 m | |
| klappbar | ja | |
| Plattform vorhanden | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Begehbarkeit | beidseitig | |
| Spreizsicherung | 2 hochfeste Polyestergurte | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Gewicht | 10,2 kg | |
| Leiter-Länge | 1,15 m | |
| Farbe | blau; schwarz; silber | |
| Produktart | Stehleiter |
| Artikelnummer | 966051 2X5 | |
| EAN / GTIN | 4003866424658 | |
| Herstellernummer | 40354 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |