{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | braun | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Verkleben; Verpacken | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 48 mm |
| Artikelnummer | 96504810 | |
| EAN / GTIN | 4013307315520 | |
| Herstellernummer | 96504810 | |
| L-Nummer | L01876 100350 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |