• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: CLEAR

Artikel-Nr.: 964971 CLEAR
Preis pro 1 Stück (3,43 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Safety-Walk™ Universal, 600 Serie
Herstellerbezeichnung Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: CLEAR
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Klebemasse Kautschuk / Harz
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Markieren
Eigenschaften chemikalienbeständig
Länge L 18,3 m
Breite B 25 mm
Stärke S 1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964971 CLEAR
EAN / GTIN 048011264172
Herstellernummer 7000042869
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband 3M™ Safety-Walk™ Universal, 600 Serie, für den Innen- und Außenbereich. Mit 3M™ Controltac™ Liner ausgestattet für einfaches Neupositionieren und exaktes Ausrichten des Materials vor der finalen Verklebung. Gute Haftung auf sauberen, trockenen Oberflächen. Integrierte 3M™ Comply™ Technologie für blasenfreie Verklebung; keine Faltenbildung, kein Reißen, Schrumpfen oder Ablösen. Beständig gegen die meisten Chemikalien, Phthalatfrei. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln beschichteten, dimensionsstabilen Kunststoffträgerfilm, dadurch sehr strapazierfähig und für schwere Beanspruchung geeignet. Rutschhemmung R13, Verdrängungsraum V4.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.