• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta de marcación en el suelo antideslizante Safety-Walk™, Tipo: CLEAR

Número de artículo: 964971 CLEAR
Precio por 1 unidad (3,84 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Safety-Walk™ Universal, 600 Serie
Denominación del fabricante
Safety-Walk™ Antirutsch-Bodenmarkierungsband, Typ: CLEAR
Color
transparente
Cantidad de cintas adhesivas
1 ud.
Contenido
Parte única
Tipo de producto
Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva
De un lado
Material de base
Lámina de plástico
Masa adhesiva
Caucho/resina
Con forro
sí
Intervalo de aplicación
Exterior; Interior
Aplicación
Marcación
Características
resistente a los productos químicos
Longitud L
18,3 m
Anchura B
25 mm
Espesor S
1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 964971 CLEAR
EAN / GTIN 048011264172
Número del fabricante 7000042869
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva 3M™ Safety-Walk™ Universal, serie 600, para interiores y exteriores. Con equipamiento 3M™ Controltac™ Liner para facilitar el reposicionamiento y la alineación precisa del material antes del pegado definitivo. Buena adherencia sobre superficies limpias y secas. Tecnología 3M™ Comply™ integrada para una adhesión sin burbujas, sin arrugas, sin roturas, sin encogimiento ni desprendimiento. Resistente a la mayoría de las sustancias químicas, sin ftalatos. Las cintas adhesivas se componen de una película soporte de plástico con recubrimiento de partículas minerales, de dimensiones estables, por lo que resultan muy resistentes y adecuadas para solicitaciones elevadas. Propiedad antideslizante R13, espacio de desplazamiento V4.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.