Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 100 cm, Laufrost Länge: 200cm

Artikel-Nr.: 964855 200
Preis pro 1 Stück (320,00 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Laufrost Länge (cm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe braun
Beständigkeit gegen die meisten Öle und Säuren
Laufrost Breite 100 cm
Laufrost Länge 200 cm
Laufrost Höhe 35 mm
Abschrägung 1-seitig
Gewicht 20,8 kg
Gewicht pro Fläche 13 kg/m2
Material Buchenholzleisten
Anlaufprofil 2-seitig
Produktart Holzlaufrost
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964855 200
EAN / GTIN 4047482094727
Herstellernummer 52117 BISON
Hersteller/verantwortliche Person Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Material: Kammergetrocknete Buchenholzleisten sind mit mindestens 3 Stahlseilen sicher verbunden. Der Verschluss an den Enden besteht aus Messing Gewindebolzen mit Innen-Sechskant-Schrauben. Elastische Gummifüße verhindern ein Wegrutschen des Holzrostes und sichern hohen Gehkomfort. Beständigkeit gegen die meisten Öle und Chemikalien. Höhe: ca. 35 mm. Gewicht: ca. 13 kg/m2. Mögliche Rostbreiten: 80, 100, 120, 150 cm. Mögliche Rostlängen: Alle gewünschten Längen lieferbar (Handhabungsgrenzen beachten). Reinigung: Holzrost aufrollen.
Abschrägung:
Die Holzleisten an der Laufrost-Längsseite sind in einem 45°-Winkel zusätzlich abgeschrägt.

Hinweis:

Holz ist ein Naturprodukt. Starke Maserung stellt keinen Reklamationsgrund dar.