Plancher de sécurité en bois avec 1×chanfrein côté long et profil d'arrêt double côté large, Largeur 100 cm, Longueur plancher: 200cm

Réf.: 964855 200
Prix par 1 Unité (368,00 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,74 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plancher (cm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marron
Résistance a la plupart des huiles et acides
Largeur plancher 100 cm
Longueur plancher 200 cm
Hauteur plancher 35 mm
Chanfrein 1 côtés
Poids 20,8 kg
Poids par surface 13 kg/m2
Matériau lamelles de hêtre
Profil d’arrêt 2 côtés
Type de produit planchers en bois
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 964855 200
EAN / GTIN 4047482094727
Réf. fabricant 52117 BISON
Fabricant/personne responsable Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Matériau: Lamelles de hêtre étuvé reliées solidement par au moins 3 câbles en acier. Le système de fermeture aux extrémités est composé de goujons filetés en laiton avec vis à six pans creux. Les pieds en caoutchouc élastique empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Résistance à la plupart des huiles et produits chimiques. Hauteur : env. 35 mm. Poids : env. 13 kg/m2. Largeurs possibles : 80, 100, 120, 150 cm. Longueurs possibles : toutes les longueurs désirées sont disponibles (attention aux limites de maniement !). Entretien : enrouler le plancher en bois.
Chanfrein:
Les lamelles en bois du côté long du plancher possèdent un chanfrein supplémentaire à 45°.

Remarque(s):

Le bois est un produit naturel. Des veinures fortes ne constituent pas un motif de réclamation.