• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Satz DRALL+ Nr.4691/7 7tlg

Artikel-Nr.: 96469115
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96469115
EAN / GTIN 4018754279289
Herstellernummer 96469115
L-Nummer L60010 6289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Satz mit 7 Schraubendrehern
DRALL+
  • Inhalt:
  • Schlitz 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • Schlitz 4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
  • Kreuzschlitz PH 4630: PH1; PH2

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 7
  • Inhalt: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    4630: PH1; PH2
  • Gewicht: 580 g