{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Steh-Komfort | Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur) | |
| Stoßschutz | Fußboden | |
| Materialeigenschaft | nicht ölresistent | |
| Breite | 122 cm | |
| Stärke | 14,3 mm | |
| Länge frei bestimmbar | 0,60 m - 22,80 m | |
| Material | Vinylschaumkern | |
| Oberfläche | Vinyl | |
| Farbe | schwarz / gelb | |
| Abschrägung | 4-seitig | |
| Antirutsch-Unterseite | ja | |
| mit Sicherheitskanten | 2-seitig | |
| steckbar | nein | |
| bedingt beständig gegen die meisten | industriellen Fette, Arbeitsstoffe, Chemikalien | |
| Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Gewicht pro Fläche | 6,5 kg/m2 | |
| Gewicht (kg pro Meter) | 7,9 kg/m | |
| Produktart | Arbeitsplatzmatte |
| Artikelnummer | 964525 | |
| EAN / GTIN | 2050001943484 | |
| Herstellernummer | 964525 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com |