• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschenringmaulschlüssel-Satz OPEN RATCH 17F/5 8 - 19 5tlg

Artikel-Nr.: 96401705
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96401705
EAN / GTIN 4018754325979
Herstellernummer 96401705
L-Nummer L60010 7628

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenringmaulschlüssel-Satz mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite: flache Ausführung mit Doppelsechskant
  • Maulstellung 15°
  • 72 Zähne, Arbeitswinkel 5°
  • kontrollierter Rechts-Links-Anzug durch das Wenden des Schlüssels
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • Rechts-Links-Anzug durch Umschaltung an der Ringseite
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • robuste Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Bereich: 8 - 19
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Inhalt: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • Nr.: 17F/5
  • Gewicht: 744 g