Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter grau, Typ: NBC32

Artikel-Nr.: 963384 NBC32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ NBC32
Breite 300 mm
Tiefe 200 mm
Farbe grau
Einsatzbereich Euronormbehälter
Produktart Deckel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Herstellernummer NBC32-139901320118
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Ausführung:

Deckel sind mit Scharnieren ausgestattet. Durch Löcher in Deckel und Rand der Box (⌀ 3,5 mm) kann eine Plombe angebracht werden.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378963380.
Euronormbehälter mit Grundfläche 300x200 mm