Befestigungs-Schrauben-Set 100-teilig M5×6/TX20

Artikel-Nr.: 960530
Setpreis 100 Stück (0,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Linsenkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 6 mm
Gewindegröße d1 M5
Linksgewinde nein
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX20
Gewindesteigung P 0,8 mm
Oberfläche verzinkt
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Produktart Gewindeschneidschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960530
EAN / GTIN 4045197333452
Herstellernummer 960530
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Linsenkopfschrauben (DIN 7985) selbstschneidend, M5×6 mit Torx® TX20.

Verwendung:

Zum Verschrauben von Schlitztrennwänden und Trennblechen mit dem Schubladenboden.