• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten, orange, 300x20x190 mm, 3 Fächer

Artikel-Nr.: 960100010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960100010
EAN / GTIN 8413345031073
Herstellernummer 960100010
L-Nummer L51330 112406
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwere, stabile und widerstandsfähige Werkzeugbox aus Stahl
  • Öffnungssystem für bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit zum Werkzeug
  • Erhältlich in verschiedenen Größen
  • Die drei kleinen Größen 960100010, 960100020 und 960100030 verfügen über 3 Fächer, die beiden großen, 960100050 und 960100060, über 5 Fächer
  • Großes Fassungsvermögen auf kleinem Raum
  • Sehr praktisch für Elektriker, Schlosser und Handwerker
  • Abschließbar

Merkmal:

  • Gewicht: 2.45 kg
  • Paketgröße: 190 x 210 x 300 mm
  • Höhe: 190 mm
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 210 mm
  • Gewicht: 2450 g
  • Produkt-Höhe: 240 mm
  • Produkt-Länge: 345 mm
  • Gewicht: 2,6800 kg
  • Produkt-Breite: 295 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit