• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Fahreinheit Nachrüstsatz, passend für Gehäusetiefe in G: 20

Artikel-Nr.: 958480 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusetiefe in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflagehöhe 160 mm
Tiefe 500 mm
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
maximale Tragfähigkeit 200 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958480 20
EAN / GTIN 4062406133474
Herstellernummer 958480 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene® Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. Schieben von der Seitenwand aus.
Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

Passend für:

Schränke Nr. 940001940123; Nr. 940801940863.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.
Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschrankes.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Schränke maximal bis zu einer Höhe von 1250 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 200 kg. Nur für GridLine Schränke ohne Schubladen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Fahreinheit zur Montage an GridLine Schrank oder Werkzeugschrank mit maximaler Breite von 1250 mm (50 G) gemäß Kombinationstabelle.
  • Schiebegriff ohne Montageblock zur Montage an GridLine Schrank und Werkzeugschrank.
  • Schiebegriff mit Montageblock zur Montage an Werkbank-Arbeitsplatte (fahrbar).
  • Bei Montage an Werkzeugschrank, Schubladen durch GridLine Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung ersetzen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Schrank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Nicht zur Montage an Schrank mit Breite 1500 mm oder 2000 mm (60 G und 80 G).