• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 28G, Höhe 50 mm, Gehäusebreite in G: 40

Artikel-Nr.: 958080 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Farbe grau
Produktart Sockel
mit Auffangwanne nein
für Stapler-/ Hubwagen geeignet nein
Sockel gegenüber Gehäuse zurückgesetzt nein
passend für Gehäusemaße G
Herstellerspezifische Einheit G
Material Stahlblech
Stärke Material 1,2 mm
Breite 1 000 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 50 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958080 40
EAN / GTIN 4062406133177
Herstellernummer 958080 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 50 mm hoch.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 931005 – 932122, Office-Station Nr. 948800.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz